Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung; M12; PIN: 3; gerade; 10m; Stecker; 24VAC; 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     2805-22260266
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     AB-C3-10,0PUR-M12FS-2L
EAN/GTIN:
     4044774461472
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: LAPP
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Betriebstemperatur: -25...80°C
Max. Betriebsspannung: 24V DC;24V AC
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Variante: gerade
Gewinde: M12
Signal: LED
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 10m
Betriebsstrom max.: 4A
Sensoren Zubehör-Typ: Verbindungsleitung
Herstellerserie: UNITRONIC SENSOR M12
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 18,87*
€ 25,99*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 18,89*
€ 26,10*
€ 3,90*
ab € 21,49*
€ 29,19*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 21,55*
€ 32,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.