| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-22260401 Herst.-Nr.: AB-C5-M12MS-5,0PUR EAN/GTIN: 4044774462080 |
| |
|
| | |
| Hersteller: LAPP Steckverbinder: Stecker Steckverbinder-Art: männlich Betriebstemperatur: -25...80°C Max. Betriebsspannung: 60V AC;60V DC Dichtheitsklasse: IP65;IP67 Anzahl Pole: 5 Steckverbinder-Variante: gerade Gewinde: M12 Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen Material für Leitungsisolation: PUR Farbe der Isolierung: schwarz Kabellänge: 5m Betriebsstrom max.: 4A Sensoren Zubehör-Typ: Verbindungsleitung Herstellerserie: UNITRONIC SENSOR M12 #Werbeaktionen: maintenance_202308 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,96* | € 12,70* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,97* | € 12,72* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,98* | € 12,95* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,15* | € 14,35* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 12,84* | € 20,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|