Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung; M12; PIN: 5; gewinkelt; 10m; Stecker; 24VAC; 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsleitung; M12; PIN: 5; gewinkelt; 10m; Stecker; 24VAC; 4A
Artikel-Nr.:
     2805-22260416
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     AB-C5-10,0PUR-M12FA-3L
EAN/GTIN:
     4044774462233
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: LAPP
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Betriebstemperatur: -25...80°C
Max. Betriebsspannung: 24V DC;24V AC
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Variante: gewinkelt
Gewinde: M12
Signal: LED
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 10m
Betriebsstrom max.: 4A
Sensoren Zubehör-Typ: Verbindungsleitung
Herstellerserie: UNITRONIC SENSOR M12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 21,01*
€ 28,81*
€ 3,90*
ab € 23,69*
€ 32,47*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 25,83*
€ 38,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.