Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung; PIN: 5; A; 5m; 24VAC; 4A; -15÷80°C; IP65,IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     2805-22260590
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     AB-C5-5,0PUR-AD-2L
EAN/GTIN:
     4044774463117
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: LAPP
Steckverbinder-Art: valve
Betriebstemperatur: -15...80°C
Max. Betriebsspannung: 24V DC;24V AC
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Variante: A
Signal: LED
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 5m
Betriebsstrom max.: 4A
Sensoren Zubehör-Typ: Verbindungsleitung
Herstellerserie: UNITRONIC SENSOR VALVE
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,24*
€ 20,60*
€ 3,90*
ab € 16,18*
€ 23,38*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 16,38*
€ 26,26*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 35,62*
€ 48,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.