Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfformteil; kleberfrei,abgewinkelt; 7,6mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-222D953-25-0
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     222D953-25-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -75...150°C
Anzahl Ausgänge: 1
Material: vernetztes Elastomer POA
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfformteil
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 7,6mm
Durchmesser nach Schrumpfen: 2,6mm
Ausführung: kleberfrei;abgewinkelt
Herstellerserie: RAYCHEM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.