Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfformteil; abgewinkelt,mit Kleber; 19mm; schwarz; RAYCHEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfformteil; abgewinkelt,mit Kleber; 19mm; schwarz; RAYCHEM
Schrumpfformteil; abgewinkelt,mit Kleber; 19mm; schwarz; RAYCHEM
Artikel-Nr.:
     2805-222K152-25/225-0
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     222K152-25/225-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -75...150°C
Anzahl Ausgänge: 1
Material: vernetztes Elastomer POA
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfformteil
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 19mm
Durchmesser nach Schrumpfen: 8,4mm
Ausführung: mit Kleber;abgewinkelt
Herstellerserie: RAYCHEM
#Werbeaktionen: teconnectivity_202310_lp;TECONNECTIVITY_202403_lp
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, steckergehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 19,91*
€ 32,18*
€ 8,95*
ab € 21,12*
€ 32,80*
1 Tag
150
€ 14,99*
ab € 21,40*
€ 33,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
C80788
ab € 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.