Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfformteil; kleberfrei,abgewinkelt; 22mm; schwarz; RAYCHEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfformteil; kleberfrei,abgewinkelt; 22mm; schwarz; RAYCHEM
Schrumpfformteil; kleberfrei,abgewinkelt; 22mm; schwarz; RAYCHEM
Artikel-Nr.:
     2805-222K163-25-0
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     222K163-25-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -75...150°C
Anzahl Ausgänge: 1
Material: vernetztes Elastomer POA
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfformteil
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 22mm
Durchmesser nach Schrumpfen: 9,9mm
Ausführung: kleberfrei;abgewinkelt
Herstellerserie: RAYCHEM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,82*
€ 28,25*
€ 8,95*
ab € 19,83*
€ 28,26*
1 Tag
36
€ 14,99*
ab € 21,45*
€ 29,80*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 25,00*
€ 33,70*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 33,21*
€ 46,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iroda
MJ-950
ab € 26,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.