Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfformteil; abgewinkelt,mit Kleber; 35mm; schwarz; RAYCHEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfformteil; abgewinkelt,mit Kleber; 35mm; schwarz; RAYCHEM
Schrumpfformteil; abgewinkelt,mit Kleber; 35mm; schwarz; RAYCHEM
Artikel-Nr.:
     2805-222K174-25/225-0
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     222K174-25/225-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -75...150°C
Anzahl Ausgänge: 1
Material: vernetztes Elastomer POA
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfformteil
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 35mm
Durchmesser nach Schrumpfen: 15,7mm
Ausführung: mit Kleber;abgewinkelt
Herstellerserie: RAYCHEM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 27,77*
€ 46,82*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 41,24*
€ 64,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.