Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung; Ø: 14mm; Ø1: 3mm; Ø2: 5mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-224014B35ALWS
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     2240-14-B3-5-AL-WS
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Aluminium
Durchmesser: 14mm
Sensoren Zubehör-Typ: Kupplung
Durchmesser der Montageöffnung 1: 3mm
Durchmesser der Montageöffnung 2: 5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.