Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Alpha Essential C&C; 1x2x18AWG; PVC; dunkelgrau; 300V


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Alpha Essential C&C; 1x2x18AWG; PVC; dunkelgrau; 300V
Leitungen; Alpha Essential C&C; 1x2x18AWG; PVC; dunkelgrau; 300V
Artikel-Nr.:
     2805-2241C-SL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2241C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 2464;CSA CMG FT4;UL CM
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: Alpha Essential C&C
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 2
Paaranzahl: 1
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 5,74mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Kabelaufbau: 1x2x18AWG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 14,99*
ab € 59,48*
€ 87,26*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 62,34*
€ 99,29*
Frei Haus
ab € 116,57*
€ 149,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 99,29*
€ 118,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 96,75*
€ 115,13
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 86,01*
€ 102,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 76,32*
€ 90,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 73,48*
€ 87,44
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 62,34*
€ 74,18
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 2,078* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.