Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung; Ø: 40mm; Ø1: 15mm; Ø2: 19mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-224440B1519ALNI
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     2244-40-B15-19-AL-NI
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Aluminium
Durchmesser: 40mm
Sensoren Zubehör-Typ: Kupplung
Durchmesser der Montageöffnung 1: 15mm
Durchmesser der Montageöffnung 2: 19mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,82*
€ 164,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.