Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Mini I/O Type 2 (U); Stecker; PIN: 4; Kat: 5e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-2350278-2
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2350278-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E/A-Steckverbinder Mini
Mini-E/A-Steckverbinder
e/a-steckverbinder mini
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: Mini I/O Type 2 (U)
Steckverbinder: Stecker
Betriebstemperatur: -40...105°C
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p4c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Leitungsgröße: 22AWG
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Steckverbinder-Anwendung: Line;Draht
Aderdurchmesser: 1,4...1,6mm
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 4,6...5,7mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
144
Frei Haus
ab € 23,02*
€ 26,54*
Lager 2805
4
€ 6,90*
ab € 19,93*
€ 27,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 110,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.