Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Oszilloskop PC; 30MHz; Ch: 2; 16kpts/ch; 100Msps (in Echtzeit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop PC; 30MHz; Ch: 2; 16kpts/ch; 100Msps (in Echtzeit)
Oszilloskop PC; 30MHz; Ch: 2; 16kpts/ch; 100Msps (in Echtzeit)
Artikel-Nr.:
     2805-240-123
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     ANALOG DISCOVERY 2 PRO BUNDLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Hersteller: DIGILENT
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,7A
Auflösung des Umwandlers: 14bit
Anzahl Kanäle: 2
Eingangsimpedanz: 1MΩ/24pF
Zusatzfunktionen: Arbiträrgenerator
Abtasten: 100Msps (in Echtzeit)
Oszilloskop-Typ: Oszilloskop PC
Eingangsspannung max.: 25V
Band: 30MHz
Aufnahmelänge: 16kpts/ch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,90*
€ 679,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,75*
€ 672,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,40*
€ 626,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,29*
€ 610,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,30*
€ 576,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.