Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette; 2400; Rad.Bieg: 100mm; L: 1012mm; H.innen: 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungskette; 2400; Rad.Bieg: 100mm; L: 1012mm; H.innen: 25mm
Führungskette; 2400; Rad.Bieg: 100mm; L: 1012mm; H.innen: 25mm
Artikel-Nr.:
     2805-2400.09.100.0
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     2400.09.100.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppketten igus
Hersteller: IGUS
Länge: 1012mm
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Führungskette
Ausführung: Rahmen geöffnet vom inneren Radius
Herstellerserie: 2400
Innere Breite: 89mm
Innere Höhe: 25mm
Außenbreite: 105mm
Äußere Höhe: 35mm
Biegeradius: 100mm
Familie: E2/000
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.