Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktionsladegerät; universell; Sp.Strom: 12VDC; 5V÷9V/1,6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-240000-15-1
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     240000-15-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
induktive ladestation 15w
Hersteller: ACV
Farbe: schwarz
Leistung: 15W
Befestigung: flache Oberfläche
Versorgungsspannung: 12V DC
Breite: 83mm
Länge: 181mm
Setinhalt: Sicherung;mit Netzkabel;Schnellwechselkupplung
Entspricht Norm: FOD;EMV Norm FMC 1278
Eingangsanschlusses-Art: Flachverbinder 6,3mm
Passend für - KFZ-Marke: universell
Car-Audio Zubehör-Typ: Induktionsladegerät
Car-Audio-Zubehörversion: mit Sicherung
Standard: Qi
Elektrische Ausgangsparameter: 5V...9V/1,6A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ACV:
ACV
Weitere Suchbegriffe: induktive ladestation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.