Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Alpha Essential C&C; 2x22AWG; geschirmt,Al-PET Folie


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Alpha Essential C&C; 2x22AWG; geschirmt,Al-PET Folie
Leitungen; Alpha Essential C&C; 2x22AWG; geschirmt,Al-PET Folie
Artikel-Nr.:
     2805-2401C-SL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2401C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...75°C
Entspricht Norm: VW-1;CSA CMG FT4;UL 2092;UL CMG
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: Alpha Essential C&C
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Anzahl Adern: 2
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 4,27mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Kabelaufbau: 2x22AWG
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 8,95*
ab € 19,00*
€ 23,64*
1 Tag
23
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 17,93*
€ 24,89*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 28,69*
€ 35,57*
Lager 2805
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 28,18*
€ 38,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 38,62*
€ 45,96
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 32,22*
€ 38,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 28,18*
€ 33,53
pro Rolle
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2233D-160
ab € 17,74*
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 22,81*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,29*
Zubehör
Ideal Industries
45-098
ab € 57,37*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30140
ab € 11,05*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,75*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
Zubehör
SMC
TBR-1
ab € 15,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.