Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch PoE Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 7; 9÷60VDC; RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Switch PoE Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 7; 9÷60VDC; RJ45
Switch PoE Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 7; 9÷60VDC; RJ45
Artikel-Nr.:
     2805-24024070020
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24024070020
EAN/GTIN:
     5713140147737
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie switch
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Art: RJ45
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäusematerial: Anoden Aluminium
Dichtheitsklasse: IP30
Versorgungsspannung: 9...60V DC
Breite: 120mm
Höhe: 113,5mm
Tiefe: 27,3mm
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 100Mbps;10Mbps;1Gbps
Portanzahl: 7
Industriemodul-Typ: switch PoE Ethernet
Stromaufnahme: 190mA
Herstellerserie: Ha-VIS eCon 2000 Gigabit Ethernet PoE
Modul-Art: unverwaltet
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
HARTING:
HARTING
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 394,69*
€ 442,41*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 392,388*
€ 442,968*
Frei Haus
ab € 398,56*
€ 446,82*
Frei Haus
ab € 463,38*
€ 515,67*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 464,73*
€ 523,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,23*
€ 622,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,61*
€ 611,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,48*
€ 599,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,42*
€ 593,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,73*
€ 553,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.