Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 2; 9÷60VDC; RJ45,SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 2; 9÷60VDC; RJ45,SC
Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 2; 9÷60VDC; RJ45,SC
Artikel-Nr.:
     2805-24030021110
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24030021110
EAN/GTIN:
     5713140147768
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Art: RJ45;SC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: 0...55°C
Gehäusematerial: Anoden Aluminium
Dichtheitsklasse: IP30
Versorgungsspannung: 9...60V DC
Breite: 25mm
Höhe: 142mm
Tiefe: 107,5mm
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 100Mbps;10Mbps
Steckverbinder-Eigenschaften: 1x MM (2 km)
Portanzahl: 2
Industriemodul-Typ: switch Ethernet
Stromaufnahme: 90mA
Herstellerserie: Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet
Modul-Art: unverwaltet
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
HARTING:
HARTING
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,63*
€ 602,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,75*
€ 597,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,80*
€ 588,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,43*
€ 585,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,65*
€ 575,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.