Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch PoE Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 4; 9÷60VDC; RJ45,SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Switch PoE Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 4; 9÷60VDC; RJ45,SC
Switch PoE Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 4; 9÷60VDC; RJ45,SC
Artikel-Nr.:
     2805-24034042220
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24034042220
EAN/GTIN:
     5713140148437
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie switch
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Art: RJ45;SC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäusematerial: Anoden Aluminium
Dichtheitsklasse: IP30
Versorgungsspannung: 9...60V DC
Breite: 25mm
Höhe: 142mm
Tiefe: 107,5mm
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 100Mbps;10Mbps;1Gbps
Steckverbinder-Eigenschaften: 2x SM (10 km)
Portanzahl: 4
Industriemodul-Typ: switch PoE Ethernet
Stromaufnahme: 160mA
Herstellerserie: Ha-VIS eCon 3000 Gigabit Ethernet PoE
Modul-Art: unverwaltet
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
HARTING:
HARTING
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 692,30*
€ 765,67*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 695,821*
€ 766,191*
Frei Haus
ab € 698,53*
€ 772,84*
Frei Haus
ab € 814,79*
€ 889,29*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 814,99*
€ 901,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,42*
€ 1.072,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 896,15*
€ 1.066,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,16*
€ 1.016,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,28*
€ 997,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,99*
€ 969,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.