Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 1,3A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 1,3A
Sicherung: PTC Polymer; 1,3A
Artikel-Nr.:
     2805-240PF1.30
Hersteller:
     PROFFUSE
Herst.-Nr.:
     240PF1.30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: PROFFUSE
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 1,3A
Maß A: 23,5mm
Maß E: 5,1mm
Größe F: 3mm
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 240V AC;240V DC
Umschaltstrom: 2,6A
Maß B: 26,8mm
Maß C: 10mm
Maß D: 9mm
Min. Widerstand: 0,25Ω
Max. Widerstand: 0,58Ω
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.