Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktionsladegerät; VW; VW T-Cross 2019->2022; schwarz; 15W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-241320-58-2
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     241320-58-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
induktive ladestation 15w
Hersteller: ACV
Farbe: schwarz
Leistung: 15W
Befestigung: Montageöffnung
Setinhalt: Stromversorgungskabel;Sicherung
Passend für - KFZ-Marke: VW
Passend für - KFZ-Modell: VW T-Cross 2019->2022
Car-Audio Zubehör-Typ: Induktionsladegerät
Car-Audio-Zubehörversion: mit Sicherung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ACV:
ACV
Weitere Suchbegriffe: induktive ladestation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.