Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktionsladegerät; VW; schwarz; 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-241320-68-1
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     241320-68-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
ladekissen 10w
Hersteller: ACV
Farbe: schwarz
Leistung: 10W
Befestigung: Montageöffnung
Setinhalt: mit Netzkabel
Passend für - KFZ-Marke: VW
Passend für - KFZ-Modell: VW Arteon 2017->;VW Passat (B8) 2015->2019;VW Arteon 2017->2019
Car-Audio Zubehör-Typ: Induktionsladegerät
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ACV:
ACV
Weitere Suchbegriffe: induktive ladestation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,86*
€ 134,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.