Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; CAB PULPIT; X: 154mm; Y: 173mm; Z: 54mm; ABS; hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; CAB PULPIT; X: 154mm; Y: 173mm; Z: 54mm; ABS; hellgrau
Gehäuse: Pult; CAB PULPIT; X: 154mm; Y: 173mm; Z: 54mm; ABS; hellgrau
Artikel-Nr.:
     2805-242/B.5
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     242/B.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse teko
pultgehäuse
Hersteller: TEKO
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: hellgrau
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 173mm
Größe X: 154mm
Größe Z: 54mm
Gehäuseserie: CAB PULPIT
Ausführung: mit Platz für Batterien;mit Klappe
Plattenmaterial: Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.