Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe; -0,95÷15bar; PBT; 17,7mm; 0÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kappe; -0,95÷15bar; PBT; 17,7mm; 0÷60°C
Kappe; -0,95÷15bar; PBT; 17,7mm; 0÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-244.006
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     244.006
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: 0...60°C
Gehäuse-Material: PBT
Länge: 17,7mm
Betriebsdruck: -0,95...15bar
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Kappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.