Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette; 2450; Rad.Bieg: 100mm; L: 1012mm; H.innen: 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungskette; 2450; Rad.Bieg: 100mm; L: 1012mm; H.innen: 25mm
Führungskette; 2450; Rad.Bieg: 100mm; L: 1012mm; H.innen: 25mm
Artikel-Nr.:
     2805-2450.07.100.0
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     2450.07.100.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppketten igus
Hersteller: IGUS
Länge: 1012mm
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Führungskette
Ausführung: Rahmen geöffnet vom inneren Radius
Herstellerserie: 2450
Innere Breite: 77mm
Innere Höhe: 25mm
Außenbreite: 93mm
Äußere Höhe: 35mm
Biegeradius: 100mm
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.