Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftpistole; DN 7,2; max.10bar; Druckluft; -10÷50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftpistole; DN 7,2; max.10bar; Druckluft; -10÷50°C
Druckluftpistole; DN 7,2; max.10bar; Druckluft; -10÷50°C
Artikel-Nr.:
     2805-25-FE
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     25 FE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Steckverbinder: DN 7,2
Betriebstemperatur: -10...50°C
Anwendung: Druckluft
Betriebsdruck: max. 10bar
Pneumatik Zubehör-Typ: Druckluftpistole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.