Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette; 2500; Rad.Bieg: 225mm; L: 1012mm; H.innen: 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungskette; 2500; Rad.Bieg: 225mm; L: 1012mm; H.innen: 25mm
Führungskette; 2500; Rad.Bieg: 225mm; L: 1012mm; H.innen: 25mm
Artikel-Nr.:
     2805-2500.05.225.0
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     2500.05.225.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppketten igus
Hersteller: IGUS
Länge: 1012mm
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Führungskette
Ausführung: Rahmen geöffnet vom äußeren Radius
Herstellerserie: 2500
Innere Breite: 57mm
Innere Höhe: 25mm
Außenbreite: 73mm
Äußere Höhe: 35mm
Biegeradius: 225mm
Familie: E2/000
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.