Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; 13bar; L: 200m; Polyethylen; Flowmatik; blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-259.01SB-200
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     259.01SB-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -10...60°C
Material: Polyethylen
Länge: 200m
Anwendung: Wasser;Öl;Druckluft
Betriebsdruck: 13bar
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 4mm
Herstellerserie: Flowmatik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,81*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 75,28*
€ 89,58
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 73,72*
€ 87,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 65,40*
€ 77,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 58,52*
€ 69,64
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 51,81*
€ 61,65
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.