Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; 10bar; L: 100m; Polyethylen; Flowmatik; blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-259.02SB-100
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     259.02SB-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -10...60°C
Material: Polyethylen
Länge: 100m
Anwendung: Wasser;Öl;Druckluft
Betriebsdruck: 10bar
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 6mm
Herstellerserie: Flowmatik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 59,73*
€ 71,08
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 58,18*
€ 69,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 52,43*
€ 62,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 48,77*
€ 58,04
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 47,72*
€ 56,79
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 40,47*
€ 48,16
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.