Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; max.6bar; L: 25m; Polyethylen; Economy; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; max.6bar; L: 25m; Polyethylen; Economy; weiss
Pneumatikleitung; max.6bar; L: 25m; Polyethylen; Economy; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-259.02SN-25
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     259.02SN-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -10...60°C
Material: Polyethylen
Länge: 25m
Anwendung: Druckluft;Vakuum
Betriebsdruck: max. 6bar
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 6mm
Herstellerserie: Economy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.