Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; 10bar; L: 100m; Polyethylen; Flowmatik; weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-259.03SN-100
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     259.03SN-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -10...60°C
Material: Polyethylen
Länge: 100m
Anwendung: Wasser;Öl;Druckluft
Betriebsdruck: 10bar
Leitungsaußendurchmesser: 10mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 7,5mm
Herstellerserie: Flowmatik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,40*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 84,09*
€ 100,07
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 82,94*
€ 98,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 75,30*
€ 89,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 68,53*
€ 81,55
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 58,40*
€ 69,50
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.