Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; max.7bar; L: 25m; Polyethylen; Economy; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; max.7bar; L: 25m; Polyethylen; Economy; weiss
Pneumatikleitung; max.7bar; L: 25m; Polyethylen; Economy; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-259.03SN-25
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     259.03SN-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -10...60°C
Material: Polyethylen
Länge: 25m
Anwendung: Druckluft;Vakuum
Betriebsdruck: max. 7bar
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 10mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 7,5mm
Herstellerserie: Economy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.