Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; 13bar; L: 200m; Polyurethan; Flowmatik; weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-259.04SN-200
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     259.04SN-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -20...70°C
Material: Polyurethan
Länge: 200m
Anwendung: Wasser;Öl;Druckluft
Betriebsdruck: 13bar
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 4mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 2,5mm
Herstellerserie: Flowmatik
#Werbeaktionen: pneumat_202211;maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,54*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 95,22*
€ 113,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 93,17*
€ 110,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 84,91*
€ 101,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 77,72*
€ 92,49
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 66,54*
€ 79,18
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.