Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; max.11bar; L: 25m; Polyurethan; Economy; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; max.11bar; L: 25m; Polyurethan; Economy; weiss
Pneumatikleitung; max.11bar; L: 25m; Polyurethan; Economy; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-259.04SN-25
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     259.04SN-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -40...60°C
Material: Polyurethan
Länge: 25m
Anwendung: Öl;Ozon;O2
Betriebsdruck: max. 11bar
Leitungsaußendurchmesser: 4mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 2,5mm
Herstellerserie: Economy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.