Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; 13bar; L: 200m; Polyethylen; Flowmatik; blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-259.05SB-200
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     259.05SB-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -10...60°C
Material: Polyethylen
Länge: 200m
Anwendung: Wasser;Öl;Druckluft
Betriebsdruck: 13bar
Leitungsaußendurchmesser: 4mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 2,5mm
Herstellerserie: Flowmatik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,12*
€ 59,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 48,47*
€ 57,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 43,19*
€ 51,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 40,23*
€ 47,87
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,71*
€ 44,87
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 33,20*
€ 39,51
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.