Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; 24bar; L: 100m; Polyamid 6; Flowmatik; weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-259.12SN-100
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     259.12SN-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -10...80°C
Material: Polyamid 6
Länge: 100m
Anwendung: Wasser;Öl;Druckluft
Betriebsdruck: 24bar
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 6mm
Herstellerserie: Flowmatik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,05*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 125,14*
€ 148,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 121,93*
€ 145,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 109,39*
€ 130,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 98,63*
€ 117,37
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 88,05*
€ 104,78
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.