Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; 23bar; L: 100m; Polyamid 6; Flowmatik; blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-259.13SB-100
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     259.13SB-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -10...80°C
Material: Polyamid 6
Länge: 100m
Anwendung: Wasser;Öl;Druckluft
Betriebsdruck: 23bar
Leitungsaußendurchmesser: 10mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 7,5mm
Herstellerserie: Flowmatik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,34*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 185,45*
€ 220,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 183,37*
€ 218,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 161,03*
€ 191,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 147,72*
€ 175,79
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 133,34*
€ 158,67
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.