Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; max.10bar; L: 25m; Polyurethan; Economy; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; max.10bar; L: 25m; Polyurethan; Economy; blau
Pneumatikleitung; max.10bar; L: 25m; Polyurethan; Economy; blau
Artikel-Nr.:
     2805-259.16SB-25
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     259.16SB-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -40...60°C
Material: Polyurethan
Länge: 25m
Anwendung: Öl;Ozon;O2
Betriebsdruck: max. 10bar
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 4mm
Herstellerserie: Economy
#Werbeaktionen: pneumat_202108;pneumat_202211;maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.