Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; 8bar; L: 100m; Polyurethan; Flowmatik; blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-259.17SB-100
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     259.17SB-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -20...70°C
Material: Polyurethan
Länge: 100m
Anwendung: Wasser;Öl;Druckluft
Betriebsdruck: 8bar
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 6mm
Herstellerserie: Flowmatik
#Werbeaktionen: pneumat_202211;maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,86*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 108,44*
€ 129,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 106,16*
€ 126,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 95,99*
€ 114,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 87,77*
€ 104,45
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 75,86*
€ 90,27
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.