Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; 8bar; L: 25m; Polyurethan; Flowmatik; schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-259.17SS-25
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     259.17SS-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...70°C
Material: Polyurethan
Länge: 25m
Anwendung: Wasser;Öl;Druckluft
Betriebsdruck: 8bar
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 6mm
Herstellerserie: Flowmatik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 52,42*
€ 62,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 50,98*
€ 60,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,45*
€ 54,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,20*
€ 50,22
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,05*
€ 47,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,22*
€ 41,91
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.