Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; max.10bar; L: 25m; Polyurethan; Economy; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; max.10bar; L: 25m; Polyurethan; Economy; weiss
Pneumatikleitung; max.10bar; L: 25m; Polyurethan; Economy; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-259.19SN-25
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     259.19SN-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -40...60°C
Material: Polyurethan
Länge: 25m
Anwendung: Öl;Ozon;O2
Betriebsdruck: max. 10bar
Leitungsaußendurchmesser: 12mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 8mm
Herstellerserie: Economy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.