Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; 10bar; L: 100m; Polyethylen; Flowmatik; weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-259.23SN-100
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     259.23SN-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -10...60°C
Material: Polyethylen
Länge: 100m
Anwendung: Wasser;Öl;Druckluft
Betriebsdruck: 10bar
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 12mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 9mm
Herstellerserie: Flowmatik
#Werbeaktionen: pneumat_202211;maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,88*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 100,24*
€ 119,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 98,10*
€ 116,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 89,04*
€ 105,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 81,56*
€ 97,06
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 69,88*
€ 83,16
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.