Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 330uF; 25VDC; SEF; THT; ±20%; -55÷125°C; 1000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-25SEF330M
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     25SEF330M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x13mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 25V DC
Impedanz: 14mΩ
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: SEF
Betriebsstrom: 1,58A
Herstellerserie: OS-CON
#Werbeaktionen: panasonic_202309_lp;panasonic_202407_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,01025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 250,13*
€ 297,6547
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 250,00*
€ 297,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 228,34*
€ 271,7246
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,80*
€ 260,372
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,05*
€ 240,4395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.