Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette; 2600/2700; Rad.Bieg: 200mm; L: 1008mm; H.innen: 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungskette; 2600/2700; Rad.Bieg: 200mm; L: 1008mm; H.innen: 35mm
Führungskette; 2600/2700; Rad.Bieg: 200mm; L: 1008mm; H.innen: 35mm
Artikel-Nr.:
     2805-2600.10.200.0
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     2600.10.200.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppketten igus
Hersteller: IGUS
Länge: 1008mm
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Führungskette
Ausführung: Rahmen geöffnet vom inneren Radius
Herstellerserie: 2600/2700
Innere Breite: 100mm
Innere Höhe: 35mm
Außenbreite: 116mm
Äußere Höhe: 50mm
Biegeradius: 200mm
Familie: E2/000
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.