Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ThermoThin; Line; Cu; 18AWG; PFA; blau; 600V; 30,5m; 100ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; ThermoThin; Line; Cu; 18AWG; PFA; blau; 600V; 30,5m; 100ft
Leitungen; ThermoThin; Line; Cu; 18AWG; PFA; blau; 600V; 30,5m; 100ft
Artikel-Nr.:
     2805-2618-BL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2618 BL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -150...300°C
Entspricht Norm: UL 11905
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PFA
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;vernickelt
Leitungs-Art: ThermoThin
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,55mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 153,20*
€ 189,40*
Frei Haus
ab € 280,56*
€ 343,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 189,40*
€ 225,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 186,12*
€ 221,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 176,95*
€ 210,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 172,33*
€ 205,07
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 153,20*
€ 182,31
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 1,532* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.