Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ThermoThin; Line; Cu; 20AWG; PFA; orange; 600V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; ThermoThin; Line; Cu; 20AWG; PFA; orange; 600V; 305m
Leitungen; ThermoThin; Line; Cu; 20AWG; PFA; orange; 600V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-2620-OR001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2620 OR001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -150...300°C
Entspricht Norm: UL 11905
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PFA
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu;vernickelt
Leitungs-Art: ThermoThin
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,32mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze orange, litze, awg 20 litze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 972,61*
€ 1.197,24*
Frei Haus
ab € 2.088,20*
€ 2.335,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.197,24*
€ 1.424,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.180,24*
€ 1.404,49
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.065,50*
€ 1.267,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.038,62*
€ 1.235,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.009,80*
€ 1.201,66
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 972,61*
€ 1.157,41
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,97261* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.