Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ThermoThin; Line; Cu; 26AWG; PFA; gelb; 600V; 305m; 1000ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; ThermoThin; Line; Cu; 26AWG; PFA; gelb; 600V; 305m; 1000ft
Leitungen; ThermoThin; Line; Cu; 26AWG; PFA; gelb; 600V; 305m; 1000ft
Artikel-Nr.:
     2805-2626-YL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2626 YL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -150...300°C
Entspricht Norm: UL 11905
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PFA
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu;vernickelt
Leitungs-Art: ThermoThin
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 0,84mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
#Werbeaktionen: AlphaBelden_202405_lp
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 668,27*
€ 837,79*
Frei Haus
ab € 1.367,46*
€ 1.537,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 837,79*
€ 996,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 822,22*
€ 978,44
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 742,29*
€ 883,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 711,74*
€ 846,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 689,51*
€ 820,52
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 668,27*
€ 795,24
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,66827* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.