Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette; 2680; Rad.Bieg: 125mm; L: 1008mm; H.innen: 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungskette; 2680; Rad.Bieg: 125mm; L: 1008mm; H.innen: 35mm
Führungskette; 2680; Rad.Bieg: 125mm; L: 1008mm; H.innen: 35mm
Artikel-Nr.:
     2805-2680.10.125.0
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     2680.10.125.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppketten igus
Hersteller: IGUS
Länge: 1008mm
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Führungskette
Ausführung: Rahmen geöffnet vom inneren Radius
Herstellerserie: 2680
Innere Breite: 100mm
Innere Höhe: 35mm
Außenbreite: 116mm
Äußere Höhe: 50mm
Biegeradius: 125mm
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.