Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilscheibe; T5; W: 16mm; B.Räder: 27mm; Ø: 29,4mm; Aluminium; ZRS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilscheibe; T5; W: 16mm; B.Räder: 27mm; Ø: 29,4mm; Aluminium; ZRS
Seilscheibe; T5; W: 16mm; B.Räder: 27mm; Ø: 29,4mm; Aluminium; ZRS
Artikel-Nr.:
     2805-27-T5-19-200ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     27 T5 19-200ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Hersteller: OPTIBELT
Material: Aluminium
Ausführung: metrisch
Montage Element-Typ: Seilscheibe
Herstellerserie: ZRS
Raddurchmesser: 29,4mm
Radbreite: 27mm
Profil-Art: T5
Zahnteilung: 5mm
Anzahl der Zähne: 19
Seilbreite: 16mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 2,79*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 3,16*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,06*
€ 3,18*
1
€ 3,19*
ab € 3,22*
€ 4,71*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,72*
€ 6,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.