Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 3A; Pole: 1; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 3A; Pole: 1; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-270301108
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     ETIMAT P10 1P C3
EAN/GTIN:
     3838895812166
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter 3a
überstromschutzschalter
Hersteller: ETI POLAM
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Nennstrom: 3A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60898;IEC EN 60947-2
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Herstellerserie: ETIMAT P10
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1
Handelsname: MCB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ETI POLAM:
ETI POLAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.